SCAME PARRE SPA - SCA656.9024-614 QUADRO DI DISTRIBUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung - Verteilerschrank 
- Schutzart (IP) - IP66 
- Breite - 365 mm 
- Bemessungsspannung - 230/400 V 
- Höhe - 440 mm 
Packung
- 1 ST 
EAN
8001636196916
Artikelnummer
SCA656.9024-614
Herstellernummer
656.9024-614
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
365 mm
Bemessungsspannung:
230/400 V
Höhe:
440 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Tiefe:
290 mm
IP66


