Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA656.9022-684 QUADRO DI DISTRIBUZIONE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA656.9022-684 QUADRO DI DISTRIBUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Breite - 365 mm

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

  • Höhe - 440 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636203881

Artikelnummer

SCA656.9022-684

Herstellernummer

656.9022-684

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Schutzart (IP):

IP66

Breite:

365 mm

Bemessungsspannung:

230/400 V

Höhe:

440 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Tiefe:

290 mm

IP66