Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA656.5024-611 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA656.5024-611 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Anschlussleistung - 18 kVA

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Breite - 365 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636195964

Artikelnummer

SCA656.5024-611

Herstellernummer

656.5024-611

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Bemessungsstrom:

32 A

Anschlussleistung:

18 kVA

Schutzart (IP):

IP66

Breite:

365 mm

Bemessungsspannung:

230/400 V

Höhe:

440 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:

1

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:

2

Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 4-polig:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der Pole Hauptschalter:

4

Tiefe:

290 mm

MBOX2 con morsettiera prese c/fusibili . Serie commerciale: Serie MBOX2. Grado di protezione: IP66. Unità di alimentazione (*): Alimentaz da morset. di connes. N° uscite disponibili: 4. N° prese. 2P+T 16A (*): 2. N° prese. 3P+T 32A(*): 1. N° prese. 3P+N+T 32A (*): 1. In disp. ing/tipo apparecchio: MT 4P 32A. In disp. ing/tipo apparecchio: Diff. 4P 40A 0,03A. Pot. prelevabile rif. Int. Gen: 18 KW .