Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA656.0926-000L QUADRO DI DISTRIBUZIONE VUOTO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA656.0926-000L QUADRO DI DISTRIBUZIONE VUOTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Breite - 365 mm

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

  • Höhe - 440 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636232249

Artikelnummer

SCA656.0926-000L

Herstellernummer

656.0926-000L

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Breite:

365 mm

Bemessungsspannung:

230/400 V

Höhe:

440 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Tiefe:

290 mm

IP66 16 DIN (2x8) SENZA PORTA 6 OPTIMA + KIT LUCE