SCAME PARRE SPA - SCA656.0012 KIT PORTELLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Bemessungsspannung - 230/400 V
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 365 mm
Höhe - 440 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636270715
Artikelnummer
SCA656.0012
Herstellernummer
656.0012
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsspannung:
230/400 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
365 mm
Höhe:
440 mm
Tiefe:
290 mm
KIT PORTELLA FUME' MBOX2 .


