SCAME PARRE SPA - SCA656.0010 KIT CERNIERE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Breite - 365 mm
Bemessungsspannung - 230/400 V
Höhe - 440 mm
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8001636321127
Artikelnummer
SCA656.0010
Herstellernummer
656.0010
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Breite:
365 mm
Bemessungsspannung:
230/400 V
Höhe:
440 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Tiefe:
290 mm
Quadro da cantiere tipo/modello Scame Parre 656.0010 - KIT RICAMBIO MBOX CERNIERE


