SCAME PARRE SPA - SCA655.0142 PORTA CON FINESTRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - ja
Breite - 460 mm
Höhe - 670 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
Serie EASYBOX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636088457
Artikelnummer
SCA655.0142
Herstellernummer
655.0142
Hersteller
SCA
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
ja
Breite:
460 mm
Höhe:
670 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Porta in metallo verniciato con oblò


