SCAME PARRE SPA - SCA655.0140 CASSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - ohne
Art der Tür - ohne
Höhe - 670 mm
Breite - 460 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Serie EASYBOX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636088433
Artikelnummer
SCA655.0140
Herstellernummer
655.0140
Hersteller
SCA
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
ohne
Höhe:
670 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
245 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzklasse:
II
Quadro di distribuzione stagno in metallo 15/10 verniciato con resina epossidica, solo per uso interno


