SCAME PARRE SPA - SCA655.0131 PORTA CIECA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung - Anschlagtür 
- Ausführung als Sichttür - nein 
- Breite - 460 mm 
- Höhe - 520 mm 
- Werkstoff - Stahl 
Packung
- 1 ST 
Produktserien
Serie EASYBOX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636088419
Artikelnummer
SCA655.0131
Herstellernummer
655.0131
Hersteller
SCA
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Breite:
460 mm
Höhe:
520 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Porta cieca grigia in metallo verniciato


