SCAME PARRE SPA - SCA655.0112 PORTA CON FINESTRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung - Schlosstür 
- Breite - 320 mm 
- Höhe - 370 mm 
- Farbe - weiß 
Packung
- 1 ST 
EAN
8001636088365
Artikelnummer
SCA655.0112
Herstellernummer
655.0112
Hersteller
SCA
Ausführung:
Schlosstür
Breite:
320 mm
Höhe:
370 mm
Farbe:
weiß
M320 TIPO 1


