SCAME PARRE SPA - SCA655.0036 CONTROPORTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
Produktserien
Serie EASYBOX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636080734
Artikelnummer
SCA655.0036
Herstellernummer
655.0036
Hersteller
SCA
Ausführung:
Innentür
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
460 mm
Höhe:
520 mm
Controporta cieca grigia


