SCAME PARRE SPA - SCA655.0031 PORTA CIECA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
Produktserien
Serie EASYBOX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636080703
Artikelnummer
SCA655.0031
Herstellernummer
655.0031
Hersteller
SCA
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
460 mm
Höhe:
520 mm
Porta cieca grigia in lega termoplastica


