SCAME PARRE SPA - SCA655.0030 CASSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff 
- Montageart - Aufputz 
- Höhe - 520 mm 
- Breite - 460 mm 
- Tiefe - 245 mm 
Packung
- 1 ST 
Produktserien
Serie EASYBOX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636080697
Artikelnummer
SCA655.0030
Herstellernummer
655.0030
Hersteller
SCA
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
520 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
245 mm
Breite in Teilungseinheiten:
20
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
ohne
Anzahl der Module:
60
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
3
Schutzklasse:
II
RAL-Nummer:
7035


