Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA655.0026 CONTROPORTA

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA655.0026 CONTROPORTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innentür

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636080680

Artikelnummer

SCA655.0026

Herstellernummer

655.0026

Hersteller

SCA

Ausführung:

Innentür

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

460 mm

Höhe:

370 mm

Controporta cieca grigia