Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA655.0020 CASSA

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA655.0020 CASSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 370 mm

  • Breite - 460 mm

  • Tiefe - 245 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636080642

Artikelnummer

SCA655.0020

Herstellernummer

655.0020

Hersteller

SCA

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

370 mm

Breite:

460 mm

Tiefe:

245 mm

Breite in Teilungseinheiten:

20

Art der Abdeckung:

ohne

Art der Tür:

ohne

Anzahl der Module:

40

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

2

Schutzklasse:

II

RAL-Nummer:

7035

Quadro di distribuzione stagno in speciale lega termoplastica ad alta resistenza