SCAME PARRE SPA - SCA655.0016 CONTROPORTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
Produktserien
Serie EASYBOX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636080628
Artikelnummer
SCA655.0016
Herstellernummer
655.0016
Hersteller
SCA
Ausführung:
Innentür
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
320 mm
Höhe:
370 mm
Controporta cieca grigia


