Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA654.0363 MORSETTIERA

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA654.0363 MORSETTIERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Schraube

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 10

  • Anzahl der Eingänge - 10

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636081335

Artikelnummer

SCA654.0363

Herstellernummer

654.0363

Hersteller

SCA

Montageart:

Schraube

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

10

Anzahl der Eingänge:

10

MORSETTIERA IP20 GRIGIO DOMINO IP66 8 DIN