SCAME PARRE SPA - SCA653.05 CASSETTA DI DERIVAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Form - quadratisch 
- Bestückung - ohne 
- Montageart - Wand-/Deckenmontage 
- Schutzart (IP) - IP66 
- Farbe - grau 
Packung
- 1 ST 
Produktserien
Serie ALUBOX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636079226
Artikelnummer
SCA653.05
Herstellernummer
653.05
Hersteller
SCA
Form:
quadratisch
Bestückung:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
grau
Einführung von hinten:
ja
Länge:
314 mm
Breite:
264 mm
Tiefe:
122 mm
Anreihbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Deckelbefestigung:
geschraubt
Witterungsbeständig:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


