SCAME PARRE SPA - SCA653.03 CASSETTA DI DERIVAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Bestückung - ohne
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
Serie ALUBOX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636079202
Artikelnummer
SCA653.03
Herstellernummer
653.03
Hersteller
SCA
Form:
quadratisch
Bestückung:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
grau
Einführung von hinten:
ja
Länge:
192 mm
Breite:
168 mm
Tiefe:
80 mm
Anreihbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Deckelbefestigung:
geschraubt
Witterungsbeständig:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


