Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA653.024 KIT GUIDA DIN

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA653.024 KIT GUIDA DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP66/IP67

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636189741

Artikelnummer

SCA653.024

Herstellernummer

653.024

Hersteller

SCA

Form:

quadratisch

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Farbe:

grau

Einführung von hinten:

ja

Anreihbar:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Witterungsbeständig:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

GRIGIO ACCIAIO ZINCATO