SCAME PARRE SPA - SCA653.023 KIT GUIDA DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Bestückung - ohne
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP66/IP67
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8001636189734
Artikelnummer
SCA653.023
Herstellernummer
653.023
Hersteller
SCA
Form:
quadratisch
Bestückung:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Farbe:
grau
Einführung von hinten:
ja
Anreihbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Witterungsbeständig:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


