SCAME PARRE SPA - SCA653.013 PIASTRA DI FONDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Form - quadratisch 
- Bestückung - ohne 
- Montageart - Wand-/Deckenmontage 
- Schutzart (IP) - IP66/IP67 
- Farbe - grau 
Packung
- 1 ST 
EAN
8001636079257
Artikelnummer
SCA653.013
Herstellernummer
653.013
Hersteller
SCA
Form:
quadratisch
Bestückung:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Farbe:
grau
Einführung von hinten:
ja
Anreihbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Witterungsbeständig:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


