SCAME PARRE SPA - SCA644.0345-SE3 SCATOLA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Schutzart (IP) - IP66 
- Werkstoff - Kunststoff 
- Für Ex-Zone Gas - 1, 2 
- Für Ex-Zone Staub - 21, 22 
Packung
- 1 ST 
EAN
8001636307466
Artikelnummer
SCA644.0345-SE3
Herstellernummer
644.0345-SE3
Hersteller
SCA
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Kunststoff
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
IP66 SELETTORE 1-0-2 - 1NO+1NC TERMOINDURENTE


