SCAME PARRE SPA - SCA644.0345-PBW SCATOLA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP66
Für Ex-Zone Gas - 1, 2
Für Ex-Zone Staub - 21, 22
Packung
1 ST
EAN
8001636307503
Artikelnummer
SCA644.0345-PBW
Herstellernummer
644.0345-PBW
Hersteller
SCA
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
IP66 PULSANTE 1NO+1NC BIANCO TERMOINDURENTE


