SCAME PARRE SPA - SCA644.0345-LDW SCATOLA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Für Ex-Zone Gas - 1, 2
Für Ex-Zone Staub - 21, 22
Packung
1 ST
EAN
8001636307565
Artikelnummer
SCA644.0345-LDW
Herstellernummer
644.0345-LDW
Hersteller
SCA
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
IP66 SPIA LUMINOSA 12-250VAC/VDC BIANCO TERMOINDURENTE


