Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA639.4060 QUADRO DA PARETE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA639.4060 QUADRO DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 400 mm

  • Breite - 300 mm

  • Tiefe - 60 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636202310

Artikelnummer

SCA639.4060

Herstellernummer

639.4060

Hersteller

SCA

Länge:

400 mm

Breite:

300 mm

Tiefe:

60 mm

Grado di protezione: IP41. Temperatura di impiego secondo norma di riferimento: -15°C +35°C. Massima temperatura di funzionamento 60°C. Autoestinguenza GW test: 650°C. Materiale: Tecnopolimero. Grado IK a 20°C: IK08. Isolamento totale e: Si. Halogen free: Si. Colore: Grigio RAL 7035.