SCAME PARRE SPA - SCA639.1080 QUADRO DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 200 mm
Breite - 150 mm
Tiefe - 80 mm
Packung
25 ST
Produktserien
Serie BEEBOX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636202266
Artikelnummer
SCA639.1080
Herstellernummer
639.1080
Hersteller
SCA
Länge:
200 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
80 mm
Grado di protezione: IP41. Temperatura di impiego secondo norma di riferimento: -15°C +35°C. Massima temperatura di funzionamento 60°C. Autoestinguenza GW test: 650°C. Materiale: Tecnopolimero. Grado IK a 20°C: IK08. Isolamento totale e: Si. Halogen free: Si. Colore: Grigio RAL 7035.


