SCAME PARRE SPA - SCA639.1040 QUADRO DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Länge - 200 mm 
- Breite - 150 mm 
- Tiefe - 40 mm 
Packung
- 1 ST 
Produktserien
Serie BEEBOX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636202242
Artikelnummer
SCA639.1040
Herstellernummer
639.1040
Hersteller
SCA
Länge:
200 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
40 mm
Grado di protezione: IP41. Temperatura di impiego secondo norma di riferimento: -15°C +35°C. Massima temperatura di funzionamento 60°C. Autoestinguenza GW test: 650°C. Materiale: Tecnopolimero. Grado IK a 20°C: IK08. Isolamento totale e: Si. Halogen free: Si. Colore: Grigio RAL 7035.


