SCAME PARRE SPA - SCA633.1011 INVOLUCRO VUOTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
CEE-Steckdose - 63 A - 1x63A xp xxxV
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP55
Militärausführung - nein
Höhe - 285 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636295367
Artikelnummer
SCA633.1011
Herstellernummer
633.1011
Hersteller
SCA
CEE-Steckdose - 63 A:
1x63A xp xxxV
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP55
Militärausführung:
nein
Höhe:
285 mm
Breite:
145 mm
Tiefe:
107 mm
IP55 PARETE 6 MÓD.


