SCAME PARRE SPA - SCA632.5506-1205 BLOCK5 + 3IEC + MT DIFF. - 632.5506-1205
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Militärausführung - nein
Höhe - 272 mm
Breite - 414 mm
Tiefe - 110 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636250748
Artikelnummer
SCA632.5506-1205
Herstellernummer
632.5506-1205
Hersteller
SCA
Schutzart (IP):
IP66
Militärausführung:
nein
Höhe:
272 mm
Breite:
414 mm
Tiefe:
110 mm
IP66 32A 400V


