SCAME PARRE SPA - SCA632.4550-000 CONTENITORE MODULARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
CEE-Steckdose - 16 A - 4x16A xp xxxV
CEE-Steckdose - 32 A - 2x32A xp xxxV
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Militärausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
8001636441276
Artikelnummer
SCA632.4550-000
Herstellernummer
632.4550-000
Hersteller
SCA
Schutzart (IP):
IP66
CEE-Steckdose - 16 A:
4x16A xp xxxV
CEE-Steckdose - 32 A:
2x32A xp xxxV
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
Höhe:
212 mm
Breite:
415 mm
Tiefe:
105 mm


