SCAME PARRE SPA - SCA632.4006-329 QUADRO DI DISTRIBUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Schutzart (IP) - IP44 
- Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff 
- Militärausführung - nein 
- Höhe - 212 mm 
- Breite - 415 mm 
Packung
- 1 ST 
EAN
8001636030807
Artikelnummer
SCA632.4006-329
Herstellernummer
632.4006-329
Hersteller
SCA
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
Höhe:
212 mm
Breite:
415 mm
Tiefe:
105 mm
IP44


