SCAME PARRE SPA - SCA632.4000-010 QUADRO DI DISTRIBUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Militärausführung - nein
Höhe - 212 mm
Breite - 415 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636030487
Artikelnummer
SCA632.4000-010
Herstellernummer
632.4000-010
Hersteller
SCA
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
Höhe:
212 mm
Breite:
415 mm
Tiefe:
105 mm
IP44


