Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA632.3000-060 QUADRO DI DISTRIBUZIONE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA632.3000-060 QUADRO DI DISTRIBUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Militärausführung - nein

  • Höhe - 136 mm

  • Breite - 440 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636029979

Artikelnummer

SCA632.3000-060

Herstellernummer

632.3000-060

Hersteller

SCA

Schutzart (IP):

IP44

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Höhe:

136 mm

Breite:

440 mm

Tiefe:

105 mm

IP44