SCAME PARRE SPA - SCA632.3000-055 QUADRO DI DISTRIBUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Schutzart (IP) - IP44 
- Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff 
- Militärausführung - nein 
- Höhe - 136 mm 
- Breite - 440 mm 
Packung
- 1 ST 
EAN
8001636029948
Artikelnummer
SCA632.3000-055
Herstellernummer
632.3000-055
Hersteller
SCA
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
Höhe:
136 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
105 mm
IP44


