SCAME PARRE SPA - SCA630.4506-1060 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Bemessungsstrom - 25 A
Schutzart (IP) - IP66
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig - 2
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig - 2
Packung
1 ST
Produktserien
Serie BLOCK4
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636236056
Artikelnummer
SCA630.4506-1060
Herstellernummer
630.4506-1060
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsstrom:
25 A
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:
2
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig:
2
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
1


