SCAME PARRE SPA - SCA630.4506-1058 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Bemessungsstrom - 16 A
Schutzart (IP) - IP66
Breite - 212 mm
Bemessungsspannung - 230 V
Packung
1 ST
Produktserien
Serie BLOCK4
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636236032
Artikelnummer
SCA630.4506-1058
Herstellernummer
630.4506-1058
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
212 mm
Bemessungsspannung:
230 V
Höhe:
415 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:
4
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
16 A
Tiefe:
114 mm


