Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA630.4500-003 QUADRO DI DISTRIBUZIONE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA630.4500-003 QUADRO DI DISTRIBUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Anzahl der Zählerfelder - 4

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Breite - 415 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636029719

Artikelnummer

SCA630.4500-003

Herstellernummer

630.4500-003

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Bemessungsstrom:

16 A

Anzahl der Zählerfelder:

4

Schutzart (IP):

IP66

Breite:

415 mm

Höhe:

212 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:

2

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig:

2

Hauptschalter-Bemessungsstrom:

16 A

Anzahl der CEE-Steckdosen 125 A / 400 V / 5-polig:

3

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

4

Hauptschalter:

ohne

Tiefe:

114 mm

PORTATILI CON CAVO E SPINA. Protezione con interruttore magnetotermico. Con 4 interruttori di manovra-sezionatori da 16A.