SCAME PARRE SPA - SCA630.4006-006 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Kabellänge - 4 m
Militärausführung - nein
Höhe - 212 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636029559
Artikelnummer
SCA630.4006-006
Herstellernummer
630.4006-006
Hersteller
SCA
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabellänge:
4 m
Militärausführung:
nein
Höhe:
212 mm
Breite:
415 mm
Tiefe:
105 mm
IP44


