SCAME PARRE SPA - SCA610.3746 ADATTATORE SEMPLICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckadapter
Geeignet für - CEE 16 A
Packung
1 ST
Produktserien
Serie ADAPTO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636015620
Artikelnummer
SCA610.3746
Herstellernummer
610.3746
Hersteller
SCA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steckadapter
Geeignet für:
CEE 16 A
Adattatore di configurazione da 3P+N+T a 3P+T tensione 380/415 - IP44. Spina 3P+N+T - 16A - 6h. Presa 3P+T - 16A - 6h.