SCAME PARRE SPA - SCA610.370 ADATTATORE SEMPLICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckadapter
Geeignet für - CEE 16 A
Packung
10 ST
Produktserien
Serie ADAPTO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636220765
Artikelnummer
SCA610.370
Herstellernummer
610.370
Hersteller
SCA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steckadapter
Geeignet für:
CEE 16 A
Adattatori di sistema semplici con spina industriale, solo per uso temporaneo. • Spina industriale: IEC60309 2P+T - 16A 250V~ riferimento orario 6h, colore identificativo blu. • Presa domestica nazionale: 2 prese italiane P17/11 16A 2P+T con alveoli schermati • Grado di protezione IP: IP20