SCAME PARRE SPA - SCA600.1626 ADATTATORE MULTIPLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckadapter
Geeignet für - CEE 16 A
Packung
6 ST
Produktserien
Serie ADAPTO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636037172
Artikelnummer
SCA600.1626
Herstellernummer
600.1626
Hersteller
SCA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steckadapter
Geeignet für:
CEE 16 A
Adattatore multiplo a 2 uscite 380V 3P+T - IP44. Un occhiello permette di appendere l'adattatore. Dotato inoltre di una staffa di supporto in acciaio zincato (32A). Completo di pressacavo PG21, fermacavo e morsettiera e 2m di cavo in gomma H07RN-F.