Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA593.331-5SSE SCATOLA DA PARETE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA593.331-5SSE SCATOLA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Ex-Zone Gas - 1, 2

  • Für Ex-Zone Staub - 21, 22

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636466514

Artikelnummer

SCA593.331-5SSE

Herstellernummer

593.331-5SSE

Hersteller

SCA

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff:

Kunststoff

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

IP66 PULSANTE ON/OFF 1NO+1NC EM.2NC TERMOPLASTICO