Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA591.SGE6304 INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA591.SGE6304 INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - rostfreier Stahl

  • Für Ex-Zone Staub - 21, 22

  • Für Ex-Zone Gas - 1, 2

  • Ausführung - Ausschalter

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636296708

Artikelnummer

SCA591.SGE6304

Herstellernummer

591.SGE6304

Hersteller

SCA

Werkstoff des Gehäuses:

rostfreier Stahl

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Ausführung:

Ausschalter

Polzahl:

4

63A 3/4P IP66 II 2GD GENERALE GRIGIO