SCAME PARRE SPA - SCA591.SGE2004 INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - rostfreier Stahl
Für Ex-Zone Staub - 21, 22
Für Ex-Zone Gas - 1, 2
Ausführung - Ausschalter
Polzahl - 4
Packung
1 ST
EAN
8001636297026
Artikelnummer
SCA591.SGE2004
Herstellernummer
591.SGE2004
Hersteller
SCA
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Ausführung:
Ausschalter
Polzahl:
4
20A 3/4P IP66 II 2GD GENERALE GRIGIO


