Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA591.SEM2502-A INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA591.SEM2502-A INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - rostfreier Stahl

  • Für Ex-Zone Staub - 21, 22

  • Für Ex-Zone Gas - 1, 2

  • Ausführung - Ausschalter

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636095172

Artikelnummer

SCA591.SEM2502-A

Herstellernummer

591.SEM2502-A

Hersteller

SCA

Werkstoff des Gehäuses:

rostfreier Stahl

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Ausführung:

Ausschalter

Polzahl:

2

25A 2P IP66 II 2GD EMERGENZA GRIGIO