SCAME PARRE SPA - SCA591.PGE2002 INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Für Ex-Zone Staub - 21, 22
Für Ex-Zone Gas - 1, 2
Ausführung - Ausschalter
Polzahl - 2
Packung
1 ST
EAN
8001636296852
Artikelnummer
SCA591.PGE2002
Herstellernummer
591.PGE2002
Hersteller
SCA
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Ausführung:
Ausschalter
Polzahl:
2
20A 2P IP66 II 2GD GENERALE GRIGIO



