Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA591.PEM3202 INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA591.PEM3202 INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Für Ex-Zone Staub - 21, 22

  • Für Ex-Zone Gas - 1, 2

  • Ausführung - Ausschalter

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636296647

Artikelnummer

SCA591.PEM3202

Herstellernummer

591.PEM3202

Hersteller

SCA

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Ausführung:

Ausschalter

Polzahl:

2

DISP. COM. EMERGENZA EX GD 2P 32A GRP. Tipo: EMERGENZA. Colore: GRIGIO. Corrente nominale: 32A. Poli: 2P. Dimensione: 160x160x90mm. Gruppo e categorie EX: II 2GD .