Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA591.PEM2004 INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA591.PEM2004 INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Für Ex-Zone Staub - 21, 22

  • Für Ex-Zone Gas - 1, 2

  • Ausführung - Ausschalter

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636296906

Artikelnummer

SCA591.PEM2004

Herstellernummer

591.PEM2004

Hersteller

SCA

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Ausführung:

Ausschalter

Polzahl:

4

DISP. COM. EMERGENZA EX GD 3/4P 20A GRP. Tipo: EMERGENZA. Colore: GRIGIO Corrente nominale: 20A. Poli: 3/4P. Dimensione: 160x160x90mm. Gruppo e categorie EX: II 2GD .