SCAME PARRE SPA - SCA591.AEM2004 INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Für Ex-Zone Staub - 21, 22
Für Ex-Zone Gas - 1, 2
Ausführung - Ausschalter
Polzahl - 4
Packung
1 ST
EAN
8001636297101
Artikelnummer
SCA591.AEM2004
Herstellernummer
591.AEM2004
Hersteller
SCA
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Ausführung:
Ausschalter
Polzahl:
4
DISP. COM. EMERGENZA EX GD 3/4P 20A AL. Serie commerciale: Serie ISOLATORS-EX[GD]. Tipo: EMERGENZA. Colore: GRIGIO. Corrente nominale: 20A. Poli: 3/4P. Dimensione: 202x232x142mm. Gruppo e categorie EX: II 2GD.


